AGI Robur - NBXWPTS VALISE PP 2PLAT+ROUES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 320 mm
avec serrure - Oui
largeur - 430 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193220382
Réf. Sonepar
00079322038
Réf. Fournisseur
322038
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
coffret/mallette
matériau
plastique
hauteur
320 mm
avec serrure
Oui
largeur
430 mm
profondeur
190 mm
NBXWPTS VALISE PP 2PLAT+ROUES