AGI Robur - NPL40V NIVEAU PLASTIQUE 40 CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 400 mm
nombre de niveaux à bulle - 2
magnétique - Non
électronique - Non
avec laser - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192220314
Réf. Sonepar
00079222031
Réf. Fournisseur
222031
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur
400 mm
nombre de niveaux à bulle
2
magnétique
Non
électronique
Non
avec laser
Non
matériau
plastique
NPL40V NIVEAU PLASTIQUE 40 CM