AGI Robur - PC02 PINCE COUPANTE DIAGONALE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 115 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
longueur de lame - 10.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192410098
Réf. Sonepar
00079241009
Réf. Fournisseur
241009
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme
pince coupante de côté
longueur
115 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
longueur de lame
10.5 mm
largeur de tête
9.5 mm
hauteur de tête
7.5 mm
avec fonction de dénudage
Oui
certifié ESD
Non
PC02 PINCE COUPANTE DIAGONALE