AGI Robur - PC03 PINCE COUPANTE DIAGONALE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 115 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
longueur de lame - 10.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192410029
Réf. Sonepar
00079241002
Réf. Fournisseur
241002
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme
standard
longueur
115 mm
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
longueur de lame
10.5 mm
largeur de tête
9.5 mm
hauteur de tête
7.5 mm
avec fonction de dénudage
Non
PC03 PINCE COUPANTE DIAGONALE