AGI Robur - PC06 PINCE COUPANTE DIA.RET.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 115 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
longueur de lame - 13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192410173
Réf. Sonepar
00079241017
Réf. Fournisseur
241017
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme
standard
longueur
115 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
longueur de lame
13 mm
largeur de tête
7.5 mm
hauteur de tête
11 mm
avec fonction de dénudage
Oui
PC06 PINCE COUPANTE DIA.RET.