AGI Robur - PH1 TOURNEVIS ISOLE CRUCI.N.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 1
longueur de lame - 80 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194330110
Réf. Sonepar
00079433011
Réf. Fournisseur
433011
Réf. Commerciale
AGI Robur
système à vis
cruciforme
taille
1
longueur de lame
80 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
PH1 TOURNEVIS ISOLE CRUCI.N.1