Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

AGI Robur - Pistolet a air chaud 2000 W.

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 2000 W

  • température - 350...550 °C

  • avec régulation de la température - Oui

  • régulation du flux d'air - niveaux

  • poids de la machine - 840 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508193430514

Réf. Sonepar

00079343051

Réf. Fournisseur

343051

Réf. Commerciale

AGI Robur

consommation nominale

2000 W

température

350...550 °C

avec régulation de la température

Oui

régulation du flux d'air

niveaux

poids de la machine

840 kg

tension d’alimentation

220...240 V

fréquence

50...60 Hz

avec affichage de la température

Non

quantité d'air

480 l/min

Pistolet à air chaud 2000 W. Température réglable de 350 à 550 °C, débit réglable de 250 à 550 l-mn.