AGI Robur - PS01 PINCE BECS PLATS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 145 mm
longueur de mâchoire - 40 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
largeur de tête - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192410012
Réf. Sonepar
00079241001
Réf. Fournisseur
241001
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur totale
145 mm
longueur de mâchoire
40 mm
isolé
Non
finition de la poignée
1 composant
largeur de tête
40 mm
hauteur de tête
7.5 mm
PS01 PINCE BECS PLATS