AGI Robur - PS02 PINCE BECS 1-2 RONDS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 145 mm
longueur de mâchoire - 38 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192410036
Réf. Sonepar
00079241003
Réf. Fournisseur
241003
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur totale
145 mm
longueur de mâchoire
38 mm
isolé
Oui
finition de la poignée
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
avec protection contre les chocs
Non
PS02 PINCE BECS 1-2 RONDS