AGI Robur - PZ1 TOURNEVIS ISOLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 1
longueur de lame - 80 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194330035
Réf. Sonepar
00079433003
Réf. Fournisseur
433003
Réf. Commerciale
AGI Robur
système à vis
Pozidriv PZ
taille
1
longueur de lame
80 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
PZ1 TOURNEVIS ISOLE