AGI Robur - PZ2 TOURNEVIS ISOLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 2
longueur de lame - 100 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194330059
Réf. Sonepar
00079433005
Réf. Fournisseur
433005
Réf. Commerciale
AGI Robur
système à vis
Pozidriv PZ
taille
2
longueur de lame
100 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
PZ2 TOURNEVIS ISOLE