AGI Robur - PZ3 TOURNEVIS ISOLE POZI N.3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 3
longueur de lame - 150 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194330073
Réf. Sonepar
00079433007
Réf. Fournisseur
433007
Réf. Commerciale
AGI Robur
système à vis
Pozidriv PZ
taille
3
longueur de lame
150 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
PZ3 TOURNEVIS ISOLE POZI N.3