En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

AGI Robur - RS25N RUBAN NOIR 25.4MMX3M

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25.4 mm

  • matériau - silicone

  • couleur - noir

  • longueur - 3 m

  • épaisseur - 0.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192311012

Réf. Sonepar

00079231101

Réf. Fournisseur

231101

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur

25.4 mm

matériau

silicone

couleur

noir

longueur

3 m

épaisseur

0.5 mm

isolant

Oui

résistance à la température

260...260 °C

autosoudant/amalgamé

Oui

RS25N RUBAN NOIR 25.4MMX3M