AGI Robur - RS25R RUBAN ROUGE 25.4MMX3M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25.4 mm
matériau - silicone
couleur - rouge
longueur - 3 m
épaisseur - 0.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192311036
Réf. Sonepar
00079231103
Réf. Fournisseur
231103
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur
25.4 mm
matériau
silicone
couleur
rouge
longueur
3 m
épaisseur
0.5 mm
isolant
Oui
résistance à la température
260...260 °C
autosoudant/amalgamé
Oui
RS25R RUBAN ROUGE 25.4MMX3M