AGI Robur - RS38N RUBAN NOIR 38.1MMX11M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 38.1 mm
matériau - silicone
couleur - noir
longueur - 11 m
épaisseur - 0.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192311050
Réf. Sonepar
00079231105
Réf. Fournisseur
231105
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur
38.1 mm
matériau
silicone
couleur
noir
longueur
11 m
épaisseur
0.5 mm
isolant
Oui
résistance à la température
260...260 °C
autosoudant/amalgamé
Oui
RS38N RUBAN NOIR 38.1MMX11M