Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

AGI Robur - RS38R RUBAN ROUGE 38.1MMX11M

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38.1 mm

  • matériau - silicone

  • couleur - rouge

  • longueur - 11 m

  • épaisseur - 0.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192311074

Réf. Sonepar

00079231107

Réf. Fournisseur

231107

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur

38.1 mm

matériau

silicone

couleur

rouge

longueur

11 m

épaisseur

0.5 mm

isolant

Oui

résistance à la température

260...260 °C

autosoudant/amalgamé

Oui

RS38R RUBAN ROUGE 38.1MMX11M