AGI Robur - S95 SAC CUIR

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte à outils

  • matériau - plastique

  • hauteur - 135 mm

  • qualité du matériau - PVC

  • avec bandoulière - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508193210437

Réf. Sonepar

00079321043

Réf. Fournisseur

321043

Réf. Commerciale

AGI Robur

modèle

boîte à outils

matériau

plastique

hauteur

135 mm

qualité du matériau

PVC

avec bandoulière

Oui

avec serrure

Non

rouge de sécurité

Non

étrier de cadenas

Non

largeur

350 mm

profondeur

130 mm

S95 SAC CUIR