AGI Robur - SBS2515 2 SANGLES 25MM X 1,5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bande
longueur - 1500 mm
charge de travail max. utile - 3 kN
type raccordement 1 - autre
largeur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193260029
Réf. Sonepar
00079326002
Réf. Fournisseur
326002
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
bande
longueur
1500 mm
charge de travail max. utile
3 kN
type raccordement 1
autre
largeur
25 mm
SBS2515 2 SANGLES 25MM X 1,5M