AGI Robur - SBS2550 SANGLE 25MM X 5M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bande
longueur - 5000 mm
charge de travail max. utile - 8 kN
type raccordement 1 - cliquet
largeur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193260043
Réf. Sonepar
00079326004
Réf. Fournisseur
326004
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
bande
longueur
5000 mm
charge de travail max. utile
8 kN
type raccordement 1
cliquet
largeur
25 mm
SBS2550 SANGLE 25MM X 5M