AGI Robur - SH0125 BTE JONCTION GEL TO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...10 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...10 mm²
nombre de conducteurs - 1
type - branchement traversant
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320007
Réf. Sonepar
00079232000
Réf. Fournisseur
232000
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
2.5...10 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
2.5...10 mm²
nombre de conducteurs
1
type
branchement traversant
modèle
gel
accessoires de connexion
connecteur à vis
SH0125 BTE JONCTION GEL TO