AGI Robur - SH0306 BTE JONCTION GEL T2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 3
type - branchement traversant
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320069
Réf. Sonepar
00079232006
Réf. Fournisseur
232006
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
1.5...6 mm²
nombre de conducteurs
3
type
branchement traversant
modèle
gel
accessoires de connexion
connecteur à vis
SH0306 BTE JONCTION GEL T2