AGI Robur - SH0325 BTE JONCTION GEL T1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 0.5...2.5 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 0.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
type - branchement traversant
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320045
Réf. Sonepar
00079232004
Réf. Fournisseur
232004
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
0.5...2.5 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
0.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs
3
type
branchement traversant
modèle
gel
accessoires de connexion
connecteur à vis
SH0325 BTE JONCTION GEL T1