AGI Robur - SH0406 BTE JONCTION GEL T2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement traversant
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320076
Réf. Sonepar
00079232007
Réf. Fournisseur
232007
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
1.5...6 mm²
nombre de conducteurs
4
type
branchement traversant
modèle
gel
accessoires de connexion
connecteur à vis
SH0406 BTE JONCTION GEL T2