AGI Robur - SH0425 BTE JONCTION GEL T4

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 6...16 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 6...16 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - branchement en T

  • modèle - gel

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192320137

Réf. Sonepar

00079232013

Réf. Fournisseur

232013

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal

6...16 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

6...16 mm²

nombre de conducteurs

4

type

branchement en T

modèle

gel

accessoires de connexion

connecteur à vis

SH0425 BTE JONCTION GEL T4