AGI Robur - SH0435 BTE JONCTION GEL T4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 10...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 10...25 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement en T
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320151
Réf. Sonepar
00079232015
Réf. Fournisseur
232015
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
10...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
10...25 mm²
nombre de conducteurs
4
type
branchement en T
modèle
gel
accessoires de connexion
connecteur à vis
SH0435 BTE JONCTION GEL T4