AGI Robur - SH0516 BTE JONCTION GEL T4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 6...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement traversant
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320120
Réf. Sonepar
00079232012
Réf. Fournisseur
232012
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
6...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
6...16 mm²
nombre de conducteurs
5
type
branchement traversant
modèle
gel
accessoires de connexion
connecteur à vis
SH0516 BTE JONCTION GEL T4