AGI Robur - SH0525WS BTE JONCTION GEL T5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 6...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...25 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement traversant
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320144
Réf. Sonepar
00079232014
Réf. Fournisseur
232014
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
6...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
6...25 mm²
nombre de conducteurs
5
type
branchement traversant
modèle
gel
accessoires de connexion
connecteur à vis
SH0525WS BTE JONCTION GEL T5