Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

AGI Robur - SH1416 BTE DE JONCTION GEL T4

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 95...240 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 95...240 mm²

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192320175

Réf. Sonepar

00079232017

Réf. Fournisseur

232017

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal

95...240 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

95...240 mm²

type

branchement traversant

modèle

gel

SH1416 BTE DE JONCTION GEL T4