AGI Robur - SH1435 BTE DE JONCTION GEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 120...240 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 120...240 mm²
type - branchement en T
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320199
Réf. Sonepar
00079232019
Réf. Fournisseur
232019
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
120...240 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
120...240 mm²
type
branchement en T
modèle
gel
SH1435 BTE DE JONCTION GEL