AGI Robur - SH6801 BTE JONCTION GEL T1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...50 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...50 mm²
type - branchement traversant
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320304
Réf. Sonepar
00079232030
Réf. Fournisseur
232030
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
1.5...50 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
1.5...50 mm²
type
branchement traversant
modèle
gel
SH6801 BTE JONCTION GEL T1