AGI Robur - SH6801A BTE JONCTION GEL T1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 25...50 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 25...50 mm²
nombre de conducteurs - 1
type - branchement traversant
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192320311
Réf. Sonepar
00079232031
Réf. Fournisseur
232031
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
25...50 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
25...50 mm²
nombre de conducteurs
1
type
branchement traversant
modèle
gel
accessoires de connexion
connecteur à vis
SH6801A BTE JONCTION GEL T1