Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

AGI Robur - SH6801C BTE JONCTION GEL T1

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 2.5...6 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192320342

Réf. Sonepar

00079232034

Réf. Fournisseur

232034

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal

2.5...6 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

2.5...6 mm²

nombre de conducteurs

3

type

branchement traversant

modèle

gel

accessoires de connexion

connecteur à vis

SH6801C BTE JONCTION GEL T1