AGI Robur - SH6802 BTE JONCTION GEL T2

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 2.5...95 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...95 mm²

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192320366

Réf. Sonepar

00079232036

Réf. Fournisseur

232036

Réf. Commerciale

AGI Robur

section nominale du conducteur câble principal

2.5...95 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

2.5...95 mm²

type

branchement traversant

modèle

gel

SH6802 BTE JONCTION GEL T2