AGI Robur - SI05 SAC MULTIFONCTIONS TOILE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
hauteur - 100 mm
étrier de cadenas - Non
largeur - 410 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193220238
Réf. Sonepar
00079322023
Réf. Fournisseur
322023
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
sac
matériau
textile
hauteur
100 mm
étrier de cadenas
Non
largeur
410 mm
profondeur
320 mm
SI05 SAC MULTIFONCTIONS TOILE