AGI Robur - SKA0 BTE JONCT RESINE T0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - branchement traversant
modèle - résine de coulée
diamètre du câble secondaire - 8...26 mm
diamètre du câble principal - 8...26 mm
accessoires de connexion - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192330020
Réf. Sonepar
00079233002
Réf. Fournisseur
233002
Réf. Commerciale
AGI Robur
type
branchement traversant
modèle
résine de coulée
diamètre du câble secondaire
8...26 mm
diamètre du câble principal
8...26 mm
accessoires de connexion
sans
SKA0 BTE JONCT RESINE T0