AGI Robur - SKA1 BTE JONCT RESINE T1

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - branchement traversant

  • modèle - résine de coulée

  • diamètre du câble secondaire - 7...30 mm

  • diamètre du câble principal - 7...30 mm

  • accessoires de connexion - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192330044

Réf. Sonepar

00079233004

Réf. Fournisseur

233004

Réf. Commerciale

AGI Robur

type

branchement traversant

modèle

résine de coulée

diamètre du câble secondaire

7...30 mm

diamètre du câble principal

7...30 mm

accessoires de connexion

sans

SKA1 BTE JONCT RESINE T1