AGI Robur - SKA2 BTE JONCT RESINE T2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - branchement traversant
modèle - résine de coulée
diamètre du câble secondaire - 8...35 mm
diamètre du câble principal - 8...35 mm
accessoires de connexion - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192330082
Réf. Sonepar
00079233008
Réf. Fournisseur
233008
Réf. Commerciale
AGI Robur
type
branchement traversant
modèle
résine de coulée
diamètre du câble secondaire
8...35 mm
diamètre du câble principal
8...35 mm
accessoires de connexion
sans
SKA2 BTE JONCT RESINE T2