AGI Robur - SKA3 BTE JONCT RESINE T3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - branchement traversant
modèle - résine de coulée
diamètre du câble secondaire - 20...54 mm
diamètre du câble principal - 20...54 mm
accessoires de connexion - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192330129
Réf. Sonepar
00079233012
Réf. Fournisseur
233012
Réf. Commerciale
AGI Robur
type
branchement traversant
modèle
résine de coulée
diamètre du câble secondaire
20...54 mm
diamètre du câble principal
20...54 mm
accessoires de connexion
sans
SKA3 BTE JONCT RESINE T3