AGI Robur - SKA4 BTE JONCT RESINE T4

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - branchement traversant

  • modèle - résine de coulée

  • diamètre du câble secondaire - 33...55 mm

  • diamètre du câble principal - 33...55 mm

  • accessoires de connexion - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192330167

Réf. Sonepar

00079233016

Réf. Fournisseur

233016

Réf. Commerciale

AGI Robur

type

branchement traversant

modèle

résine de coulée

diamètre du câble secondaire

33...55 mm

diamètre du câble principal

33...55 mm

accessoires de connexion

sans

SKA4 BTE JONCT RESINE T4