AGI Robur - SKA5 BTE JONCT RESINE T5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - branchement traversant
modèle - résine de coulée
diamètre du câble secondaire - 45...73 mm
diamètre du câble principal - 45...73 mm
accessoires de connexion - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192330181
Réf. Sonepar
00079233018
Réf. Fournisseur
233018
Réf. Commerciale
AGI Robur
type
branchement traversant
modèle
résine de coulée
diamètre du câble secondaire
45...73 mm
diamètre du câble principal
45...73 mm
accessoires de connexion
sans
SKA5 BTE JONCT RESINE T5