AGI Robur - SKB5 BTE JONCT Y RESINE T5

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

  • diamètre du câble secondaire - 17...40 mm

  • diamètre du câble principal - 30...55 mm

  • accessoires de connexion - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192330341

Réf. Sonepar

00079233034

Réf. Fournisseur

233034

Réf. Commerciale

AGI Robur

type

branchement Y

modèle

résine de coulée

diamètre du câble secondaire

17...40 mm

diamètre du câble principal

30...55 mm

accessoires de connexion

sans

SKB5 BTE JONCT Y RESINE T5