AGI Robur - TL70M TELEMETRE LASER 0.05-70M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 70 m
route de signalisation visible - Oui
route de signalisation rotative - Oui
mémoire de valeur mesurée - Oui
interface - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193311103
Réf. Sonepar
00079331110
Réf. Fournisseur
331110
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur de la route de signalisation
70 m
route de signalisation visible
Oui
route de signalisation rotative
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
format de pile
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
largeur
46 mm
hauteur
30 mm
longueur
110 mm
poids
3.2 kg
TL70M TELEMETRE LASER 0.05-70M