AGI Robur - TPH0 TOURN.PHILLIPS 0X60 BM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 0
modèle - droit
longueur totale - 60 mm
finition de précision - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192211176
Réf. Sonepar
00079221117
Réf. Fournisseur
221117
Réf. Commerciale
AGI Robur
système à vis
cruciforme
taille
0
modèle
droit
longueur totale
60 mm
finition de précision
Non
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
finition de l'arbre
rond
entraînement carré/hexagonal
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
TPH0 TOURN.PHILLIPS 0X60 BM