AGI Robur - TPZ0 TOURN. POZI. ISO 0X60 BM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 0
longueur de lame - 60 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192211039
Réf. Sonepar
00079221103
Réf. Fournisseur
221103
Réf. Commerciale
AGI Robur
système à vis
Pozidriv PZ
taille
0
longueur de lame
60 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
TPZ0 TOURN. POZI. ISO 0X60 BM