AGI Robur - Trepan multi-diametre 25 - 32 - 38 - 44 - 51 - 57 - 63 - 68 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de coupe
plage de coupe - 25...68 mm
profondeur de coupe - 28 mm
adapté aux plaques en fibres de plâtre - Oui
diamètre du foret de centrage - 6.35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190640619
Réf. Sonepar
00079064061
Réf. Fournisseur
064061
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
unité de coupe
plage de coupe
25...68 mm
profondeur de coupe
28 mm
adapté aux plaques en fibres de plâtre
Oui
diamètre du foret de centrage
6.35 mm
adapté au bois
Oui
Trépan multi-diamètre. Perçage 25 - 32 - 38 - 44 - 51 - 57 - 63 - 68 mm, queue cylindrique 10 mm.