AGI Robur - TZe233 RUBAN 12MM BLEU-BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - bleu
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 8 m
largeur de bande - 12 mm
résistant à la chaleur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192291178
Réf. Sonepar
00079229117
Réf. Fournisseur
229117
Réf. Commerciale
AGI Robur
couleur d'écriture
bleu
couleur de bande
blanc
longueur de bande
8 m
largeur de bande
12 mm
résistant à la chaleur
Oui
résistant aux UV
Oui
TZe233 RUBAN 12MM BLEU-BLANC