AGI Robur - TZe421 RUBAN 9MM NOIR-ROUGE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - rouge
longueur de bande - 8 m
largeur de bande - 9 mm
résistant à la chaleur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192291321
Réf. Sonepar
00079229132
Réf. Fournisseur
229132
Réf. Commerciale
AGI Robur
couleur d'écriture
noir
couleur de bande
rouge
longueur de bande
8 m
largeur de bande
9 mm
résistant à la chaleur
Oui
résistant aux UV
Oui
TZe421 RUBAN 9MM NOIR-ROUGE