AGI Robur - TZe621 RUBAN 9MM NOIR-JAUNE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - jaune
longueur de bande - 8 m
largeur de bande - 9 mm
résistant à la chaleur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192291451
Réf. Sonepar
00079229145
Réf. Fournisseur
229145
Réf. Commerciale
AGI Robur
couleur d'écriture
noir
couleur de bande
jaune
longueur de bande
8 m
largeur de bande
9 mm
résistant à la chaleur
Oui
résistant aux UV
Oui
TZe621 RUBAN 9MM NOIR-JAUNE