AGI Robur - VAL26V COMPOSITION 26 OUTILS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 26
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PZ - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193251003
Réf. Sonepar
00079325100
Réf. Fournisseur
325100
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre total d'outils
26
ensemble de monteur électricien
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
Non
emballage
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PZ
2
nombre de tournevis plats
5
nombre de pinces
4
nombre de clés hexagonales
7
nombre de marteaux
2
VAL26V COMPOSITION 26 OUTILS