Aiphone - Alimentation 230vac/48vcc pour centrales is - ISPUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 48 V
courant de sortie max. - 1000 mA
mode de pose - saillie
application - autre
technique d'installation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALIMENTATIONS AIPHONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249019060
Réf. Sonepar
00084000064
Réf. Fournisseur
ISPUS
Marque
Aiphone
tension de sortie:
48 V
courant de sortie max.:
1000 mA
mode de pose:
saillie
application:
autre
technique d'installation:
autre
tension d'entrée:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
type de courant:
DC
protégé contre les courts-circuits:
Non
indice de protection (IP):
IP00
hauteur:
265 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
83 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
0
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non
Les Atouts de l'article:
Alimentation des centrales IS en local


